Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Schiebemutter FCN Clix P M10 fvz

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Schiebemutter FCN Clix P M10 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 559766

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962423679

Sonepar Artikelnummer

121210258

Hersteller Artikelnummer

559766

Hersteller Typ

FCN CLIX P 10 fvz SCHIEBEMUTTER

Hersteller Artikel Nr.:

559766

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.038 kg

Die fischer Schiebemutter FCN Clix P ist geeignet, um FUS-Schienen und Anbauteile zu verbinden. Die Bauform lässt ein einfaches und schnelles Setzen in der Schiene zu. Die Federwirkung der Kunststoffbügel gewährleistet eine einfache und präzise Positionierung in der Schiene. Die Montage mittels Drehung um 90° ermöglicht die nachträgliche Montage in gesetzten Schienen.