Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Schiebemutter FCN Clix P M8 A4

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Schiebemutter FCN Clix P M8 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 559754

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962423556

Sonepar Artikelnummer

121210302

Hersteller Artikelnummer

559754

Hersteller Typ

FCN CLIX P 8 A4 SCHIEBEMUTTER

Hersteller Artikel Nr.:

559754

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

8

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.030 kg

Die fischer Schiebemutter FCN Clix P ist geeignet, um FUS-Schienen und Anbauteile zu verbinden. Die Bauform lässt ein einfaches und schnelles Setzen in der Schiene zu. Die Federwirkung der Kunststoffbügel gewährleistet eine einfache und präzise Positionierung in der Schiene. Die Montage mittels Drehung um 90° ermöglicht die nachträgliche Montage in gesetzten Schienen.