FISCHER AUSTRIA - Schiebemutter FCN M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077409
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209774090
Sonepar Artikelnummer
120907940
Hersteller Artikelnummer
077409
Hersteller Typ
FCN 10 SCHIEBEMUTTER
Hersteller Artikel Nr.:
077409
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Länge:
35 mm
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Mit Sechskantmutter:
Nein
Mit Gewindeende:
Nein
Einklickbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.031 kg


