Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Schiebemutter FSM Clix M 8

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Schiebemutter FSM Clix  M 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 538651

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962265132

Sonepar Artikelnummer

120907829

Hersteller Artikelnummer

538651

Hersteller Typ

FSM CLIX M 8 SCHIEBEMUTTER

Hersteller Artikel Nr.:

538651

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.025 kg

Die fischer Schiebemutter FSM Clix M verbindet mit einer Gewindestange schnell und sicher Rohrschellen in den FLS Montageschienen. Die Schiebemutter FSM Clix M wird durch 90°-Drehung sicher verbunden. fischer bietet die FSM Clix M in den Größen M 6, M 8 und M 10. Der besondere Federschenkel am FSM Clix M garantiert den notwendigen Anpressdruck des Elements in der FLS Montageschiene für eine sichere Justage während der Montage. Die ausgeprägte Verzahnung in der Schiebemutter ermöglicht zudem die exakte und sichere Positionierung in den FLS Montageschienen und erleichtert die Montage. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Der Brandschutznachweis sorgt bei der Schiebemutter für das Plus an Sicherheit.