Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Schiebemutter FSM Clix P 6

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Schiebemutter FSM Clix P 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 538643

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962265040

Sonepar Artikelnummer

120907825

Hersteller Artikelnummer

538643

Hersteller Typ

FSM CLIX P 6 SCHIEBEMUTTER

Hersteller Artikel Nr.:

538643

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.013 kg

Die fischer Schiebemutter FSM Clix P verbindet mit den Konstruktionselementen SV und MW in den FLS Montageschienen schnell und einfach die Schienen untereinander und an den Untergrund. Die Schiebemutter FSM Clix P wird durch 90°-Drehung sicher fixiert. Der Federschenkel und die ausgeprägte Verzahnung der Schiebemutter erleichtern die Montage. fischer bietet die FSM Clix P in den Größen M 6, M 8 und M 10. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Der Brandschutznachweis sorgt für ein Plus an Sicherheit.