Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Schiebeschlitten leicht FASL1 M8/10

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Schiebeschlitten leicht FASL1 M8/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 567949

  • Schublänge - 100 mm

  • Geeignet für Gewindemaß - M8

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Bügelbefestigung doppelt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962482751

Sonepar Artikelnummer

121210124

Hersteller Artikelnummer

567949

Hersteller Typ

FASL1 M8/10 Schiebegleiter leicht

Hersteller Artikel Nr.:

567949

Schublänge:

100 mm

Geeignet für Gewindemaß:

M8

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bügelbefestigung doppelt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.582 kg

Der Schiebegleiter FASL eignet sich zur Aufnahme von Rohrausdehnungen und ist für leichte Rohre bis DN100 empfohlen. Der FASL hat einen maximalen Schiebeweg von 100 mm bzw. 120 mm und eine maximale Lastaufnahme von 1,5 kN. fischer bietet den FASL mit einem metrischen Kombigewinde M8/M10 und mit einem Einzelgewinde M10 an. Der FASL kann für die stehende und hängende Montage verwendet werden. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.