FISCHER AUSTRIA - Schiebeschlitten leicht FASL2 M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 567950
Schublänge - 120 mm
Geeignet für Gewindemaß - M10
Zulässige Nutzlast - 1500 N
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962482768
Sonepar Artikelnummer
121210123
Hersteller Artikelnummer
567950
Hersteller Typ
FASL2 M10 Schiebegleiter leicht
Hersteller Artikel Nr.:
567950
Schublänge:
120 mm
Geeignet für Gewindemaß:
M10
Zulässige Nutzlast:
1500 N
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bügelbefestigung doppelt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.622 kg


