FISCHER AUSTRIA - Schiebeschlitten mittel FASM1 M10/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 567951
Werkstoff - Stahl
Gleitmaterial - Polyamid (PA)
Schublänge - 100 mm
Zulässige Nutzlast - 2500 N
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962482775
Sonepar Artikelnummer
121210122
Hersteller Artikelnummer
567951
Hersteller Typ
FASM1 M10/12 Schiebegleiter mittelschwer
Hersteller Artikel Nr.:
567951
Werkstoff:
Stahl
Gleitmaterial:
Polyamid (PA)
Schublänge:
100 mm
Zulässige Nutzlast:
2500 N
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bügelbefestigung doppelt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.820 kg


