FISCHER AUSTRIA - Schienengummieinlage EMS 31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538752
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 40082900
Gewicht - 6.924 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962265972
Sonepar Artikelnummer
121210152
Hersteller Artikelnummer
538752
Hersteller Typ
EMS 31 SCHIENENGUMMI
Hersteller Artikel Nr.:
538752
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40082900
Gewicht:
6.924 kg
Die fischer Schienengummieinlage EMS ist die optimale Gummieinlage für die Schallentkopplung von Lüftungskanalsystemen. Mit der EMS wird der Schall zwischen Schienenkonstruktionen und Gewindestangen und den darauf montierten Lüftungskanälen entkoppelt. Das Schienengummi kann aufgrund seiner speziellen Kontur passgenau in den fischer Montageschienen und an Gewindestangen angebracht werden. Das Schienengummi kann in Industrie-, Gewerbe- und Wohnungsbau eingesetzt werden. Die Einlage kann im Temperaturbereich von -50 ° bis + 110 °C verwendet werden.


