FISCHER AUSTRIA - Schienengummieinlage EMS 41

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 550806
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 40082900
Gewicht - 2.685 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962063608
Sonepar Artikelnummer
121210153
Hersteller Artikelnummer
550806
Hersteller Typ
EMS 41 SCHIENENGUMMIEINLAGE
Hersteller Artikel Nr.:
550806
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40082900
Gewicht:
2.685 kg
Die fischer Schienengummieinlage EMS ist die optimale Gummieinlage für die Schallentkopplung von Lüftungskanalsystemen. Mit der EMS wird der Schall zwischen Schienenkonstruktionen und Gewindestangen und den darauf montierten Lüftungskanälen entkoppelt. Das Schienengummi kann aufgrund seiner speziellen Kontur passgenau in den fischer Montageschienen und an Gewindestangen angebracht werden. Das Schienengummi kann in Industrie-, Gewerbe- und Wohnungsbau eingesetzt werden. Die Einlage kann im Temperaturbereich von -50 ° bis + 110 °C verwendet werden.


