Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Schienenverbinder FUF OC 41 fvz

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Schienenverbinder FUF OC 41 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 517415

  • Geeignet für - U-Profil

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962145311

Sonepar Artikelnummer

120908117

Hersteller Artikelnummer

517415

Hersteller Typ

FUF OC 41 FVZ SCHIENENVERBINDER

Hersteller Artikel Nr.:

517415

Geeignet für:

U-Profil

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.685 kg

Mithilfe der fischer Schienenverbinder FUF OC können Montageschienen verbunden und exakt ausgerichtet werden. Der Schienenverbinder FUF OC lässt in Verbindung mit dem FCN Clix P eine einfache und schnelle Montage zu.