Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Schienenverbinder PFUF OC

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Schienenverbinder PFUF OC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 533743

  • Geeignet für - U-Profil

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962225082

Sonepar Artikelnummer

120907868

Hersteller Artikelnummer

533743

Hersteller Typ

PFUF OC-SCHIENENVERBINDER

Hersteller Artikel Nr.:

533743

Geeignet für:

U-Profil

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.544 kg

Mithilfe der fischer Schienenverbinder PFUF OC können Montageschienen verbunden und exakt ausgerichtet werden. Der Schienenverbinder PFUF OC lässt in Verbindung mit dem Durchsteckverbinder PFCN eine einfache und schnelle Montage zu.