Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Schienenverbinder PFUF OC zl

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Schienenverbinder PFUF OC zl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 542719

  • Geeignet für - U-Profil

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962299274

Sonepar Artikelnummer

120908180

Hersteller Artikelnummer

542719

Hersteller Typ

PFUF OC ZL SCHIENENVERBINDER

Hersteller Artikel Nr.:

542719

Geeignet für:

U-Profil

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.539 kg

Mithilfe der fischer Schienenverbinder PFUF OC können Montageschienen verbunden und exakt ausgerichtet werden. Der Schienenverbinder PFUF OC lässt in Verbindung mit demDurchsteckverbinder PFCNeine einfache und schnelle Montage zu.