FISCHER AUSTRIA - Schienenverbinder SV 31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538641
Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.039 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962265033
Sonepar Artikelnummer
120907824
Hersteller Artikelnummer
538641
Hersteller Typ
SV 31 SCHIENENVERBINDER
Hersteller Artikel Nr.:
538641
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.039 kg
Das Konstruktionselement fischer Schienenverbinder SV 31 verbindet durch die Formschlüssigkeit mit den Montageschienenprofilen FLS die Montageschienen in unterschiedlichen Richtungen miteinander. Der Schienenverbinder SV 31 kann als Längsverbinder in einfacher oder doppelter Ausführung, als Flachwinkel sowie als Parallelverbinder eingesetzt werden. Durch spezielle Haltelaschen kann das Konstruktionselement längs und quer zum Schienenprofil FLS passgenau eingesetzt werden. fischer bietet die SV 31 mit der Standardlochung 8,5 mm für den exakten Anschluss. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.


