FISCHER AUSTRIA - Schlauchschelle SGS 9 W2 10-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 045518
Material Schnecke - Stahl
Klemmbereich - 10 .. 16 mm
Bandbreite - 9 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209455180
Sonepar Artikelnummer
120907790
Hersteller Artikelnummer
045518
Hersteller Typ
SGS 9 W2 10-16 SCHLAUCHSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
045518
Material Schnecke:
Stahl
Klemmbereich:
10 .. 16 mm
Bandbreite:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.011 kg


