FISCHER AUSTRIA - Schlauchschelle SGS 9 W2 100-120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 045530
Material Schnecke - Stahl
Klemmbereich - 100 .. 120 mm
Bandbreite - 9 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209455302
Sonepar Artikelnummer
120907802
Hersteller Artikelnummer
045530
Hersteller Typ
SGS 9 W2 100-120 SCHLAUCHSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
045530
Material Schnecke:
Stahl
Klemmbereich:
100 .. 120 mm
Bandbreite:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.033 kg


