FISCHER AUSTRIA - Schlauchschelle SGS 9 W2 110-130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 045531
Material Schnecke - Stahl
Klemmbereich - 110 .. 130 mm
Bandbreite - 9 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209455319
Sonepar Artikelnummer
120907803
Hersteller Artikelnummer
045531
Hersteller Typ
SGS 9 W2 110-130 SCHLAUCHSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
045531
Material Schnecke:
Stahl
Klemmbereich:
110 .. 130 mm
Bandbreite:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.034 kg


