FISCHER AUSTRIA - Schlauchschelle SGS 9 W2 12-20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 045519
Material Schnecke - Stahl
Klemmbereich - 12 .. 20 mm
Bandbreite - 9 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209455197
Sonepar Artikelnummer
120907791
Hersteller Artikelnummer
045519
Hersteller Typ
SGS 9 W2 12-20 SCHLAUCHSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
045519
Material Schnecke:
Stahl
Klemmbereich:
12 .. 20 mm
Bandbreite:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.012 kg


