FISCHER AUSTRIA - Schlauchschelle SGS 9 W2 120-140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 045532
Material Schnecke - Stahl
Klemmbereich - 120 .. 140 mm
Bandbreite - 9 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209455326
Sonepar Artikelnummer
120907804
Hersteller Artikelnummer
045532
Hersteller Typ
SGS 9 W2 120-140 SCHLAUCHSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
045532
Material Schnecke:
Stahl
Klemmbereich:
120 .. 140 mm
Bandbreite:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.035 kg


