FISCHER AUSTRIA - Schlauchschelle SGS 9 W2 16-27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 045520
Material Schnecke - Stahl
Klemmbereich - 16 .. 27 mm
Bandbreite - 9 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209455203
Sonepar Artikelnummer
120907792
Hersteller Artikelnummer
045520
Hersteller Typ
SGS 9 W2 16-27 SCHLAUCHSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
045520
Material Schnecke:
Stahl
Klemmbereich:
16 .. 27 mm
Bandbreite:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.015 kg


