FISCHER AUSTRIA - Schlauchschelle SGS 9 W2 20-32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 045521
Material Schnecke - Stahl
Klemmbereich - 20 .. 32 mm
Bandbreite - 9 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209455210
Sonepar Artikelnummer
120907793
Hersteller Artikelnummer
045521
Hersteller Typ
SGS 9 W2 20-32 SCHLAUCHSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
045521
Material Schnecke:
Stahl
Klemmbereich:
20 .. 32 mm
Bandbreite:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.016 kg


