FISCHER AUSTRIA - Schlauchschelle SGS 9 W2 25-40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 045522
Material Schnecke - Stahl
Klemmbereich - 25 .. 40 mm
Bandbreite - 9 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209455227
Sonepar Artikelnummer
120907794
Hersteller Artikelnummer
045522
Hersteller Typ
SGS 9 W2 25-40 SCHLAUCHSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
045522
Material Schnecke:
Stahl
Klemmbereich:
25 .. 40 mm
Bandbreite:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.017 kg


