FISCHER AUSTRIA - Schlauchschelle SGS 9 W2 32-50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 045523
Material Schnecke - Stahl
Klemmbereich - 32 .. 50 mm
Bandbreite - 9 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209455234
Sonepar Artikelnummer
120907795
Hersteller Artikelnummer
045523
Hersteller Typ
SGS 9 W2 32-50 SCHLAUCHSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
045523
Material Schnecke:
Stahl
Klemmbereich:
32 .. 50 mm
Bandbreite:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.019 kg


