FISCHER AUSTRIA - Schlauchschelle SGS 9 W2 40-60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 045524
Material Schnecke - Stahl
Klemmbereich - 40 .. 60 mm
Bandbreite - 9 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209455241
Sonepar Artikelnummer
120907796
Hersteller Artikelnummer
045524
Hersteller Typ
SGS 9 W2 40-60 SCHLAUCHSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
045524
Material Schnecke:
Stahl
Klemmbereich:
40 .. 60 mm
Bandbreite:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.021 kg


