FISCHER AUSTRIA - Schlauchschelle SGS 9 W2 50-70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 045525
Material Schnecke - Stahl
Klemmbereich - 50 .. 70 mm
Bandbreite - 9 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209455258
Sonepar Artikelnummer
120907797
Hersteller Artikelnummer
045525
Hersteller Typ
SGS 9 W2 50-70 SCHLAUCHSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
045525
Material Schnecke:
Stahl
Klemmbereich:
50 .. 70 mm
Bandbreite:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.023 kg


