FISCHER AUSTRIA - Schlauchschelle SGS 9 W2 60-80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 045526
Material Schnecke - Stahl
Klemmbereich - 60 .. 80 mm
Bandbreite - 9 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209455265
Sonepar Artikelnummer
120907798
Hersteller Artikelnummer
045526
Hersteller Typ
SGS 9 W2 60-80 SCHLAUCHSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
045526
Material Schnecke:
Stahl
Klemmbereich:
60 .. 80 mm
Bandbreite:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.026 kg


