FISCHER AUSTRIA - Schlauchschelle SGS 9 W2 70-90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 045527
Material Schnecke - Stahl
Klemmbereich - 70 .. 90 mm
Bandbreite - 9 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209455272
Sonepar Artikelnummer
120907799
Hersteller Artikelnummer
045527
Hersteller Typ
SGS 9 W2 70-90 SCHLAUCHSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
045527
Material Schnecke:
Stahl
Klemmbereich:
70 .. 90 mm
Bandbreite:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.028 kg


