FISCHER AUSTRIA - Schlauchschelle SGS 9 W2 8-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 045517
Material Schnecke - Stahl
Klemmbereich - 8 .. 12 mm
Bandbreite - 9 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209455173
Sonepar Artikelnummer
120907789
Hersteller Artikelnummer
045517
Hersteller Typ
SGS 9 W2 8-12 SCHLAUCHSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
045517
Material Schnecke:
Stahl
Klemmbereich:
8 .. 12 mm
Bandbreite:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.011 kg


