FISCHER AUSTRIA - Schlauchschelle SGS 9 W2 90-110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 045529
Material Schnecke - Stahl
Klemmbereich - 90 .. 110 mm
Bandbreite - 9 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209455296
Sonepar Artikelnummer
120907801
Hersteller Artikelnummer
045529
Hersteller Typ
SGS 9 W2 90-110 SCHLAUCHSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
045529
Material Schnecke:
Stahl
Klemmbereich:
90 .. 110 mm
Bandbreite:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.031 kg


