FISCHER AUSTRIA - Schraubabstandsschelle AM 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090849
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209908495
Sonepar Artikelnummer
120907434
Hersteller Artikelnummer
090849
Hersteller Typ
AM 40 SCHRAUBABSTANDSSCHELLE METALL
Hersteller Artikel Nr.:
090849
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.025 kg
Die fischer Schraubabstandsschelle Metall AM ist eine montagefreundliche Lösung zur Befestigung von Stahlpanzerrohren und Elektrokabeln. Die Metallschelle mit Gewinde kann mit dem fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 M 6 x 41 und wahlweise mit den Stockschrauben STST 6 x 60 und STST 6 x 80 in Beton, Vollstein und Spannbeton-Hohlplatten befestigt werden. Mit dem fischer Nageldübel N 6 x 40 / 10 M 6 hält die Abstandsschelle sicher in Beton, aber auch in Vollstein, Mauerziegel und Leichtbeton.


