FISCHER AUSTRIA - Schraubbolzen SBB 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079705
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209797051
Sonepar Artikelnummer
121210178
Hersteller Artikelnummer
079705
Hersteller Typ
SBB 35 SCHRAUBBOLZEN
Hersteller Artikel Nr.:
079705
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindesteigung:
1.25 mm
Vollgewinde:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.013 kg


