FISCHER AUSTRIA - Schraubbolzen SBB 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079706
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209797068
Sonepar Artikelnummer
121210179
Hersteller Artikelnummer
079706
Hersteller Typ
SBB 45 SCHRAUBBOLZEN
Hersteller Artikel Nr.:
079706
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindesteigung:
1.25 mm
Vollgewinde:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.016 kg


