FISCHER AUSTRIA - Schraubbolzen SBB 55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079707
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209797075
Sonepar Artikelnummer
121210180
Hersteller Artikelnummer
079707
Hersteller Typ
SBB 55 SCHRAUBBOLZEN
Hersteller Artikel Nr.:
079707
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindesteigung:
1.25 mm
Vollgewinde:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.020 kg


