FISCHER AUSTRIA - Schwerlastanker TA M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090247
Ausführung Anker - Außengewinde
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Schraubsystem - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209902479
Sonepar Artikelnummer
120906910
Hersteller Artikelnummer
090247
Hersteller Typ
TA M10 SCHWERLASTANKER
Hersteller Artikel Nr.:
090247
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Schraubsystem:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
69 mm
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Werkstoffgüte der Hülse:
sonstige
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (imperial):
#10
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
Bohrlochdurchmesser:
15 mm
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Vorsteckmontage:
Ja
Effektive Verankerungstiefe:
55 mm
Geeignet für gerissenen Beton:
Ja
Geeignet für ungerissenen Beton:
Ja
Geeignet für Betonhohldiele:
Nein
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.034 kg


