FISCHER AUSTRIA - Schwerlastanker TA M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090248
Ausführung Anker - Außengewinde
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Schraubsystem - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209902486
Sonepar Artikelnummer
120906911
Hersteller Artikelnummer
090248
Hersteller Typ
TA M12 SCHWERLASTANKER
Hersteller Artikel Nr.:
090248
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Schraubsystem:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
86 mm
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Werkstoffgüte der Hülse:
sonstige
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (imperial):
#12
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Min. Bohrlochtiefe:
105 mm
Vorsteckmontage:
Ja
Effektive Verankerungstiefe:
70 mm
Geeignet für gerissenen Beton:
Ja
Geeignet für ungerissenen Beton:
Ja
Geeignet für Betonhohldiele:
Nein
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.056 kg


