FISCHER AUSTRIA - Schwerlastanker TA M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090246
Ausführung Anker - Außengewinde
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Schraubsystem - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209902462
Sonepar Artikelnummer
120906909
Hersteller Artikelnummer
090246
Hersteller Typ
TA M8 SCHWERLASTANKER
Hersteller Artikel Nr.:
090246
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Schraubsystem:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
56 mm
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Werkstoffgüte der Hülse:
sonstige
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (imperial):
#8
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Vorsteckmontage:
Ja
Effektive Verankerungstiefe:
45 mm
Geeignet für gerissenen Beton:
Ja
Geeignet für ungerissenen Beton:
Ja
Geeignet für Betonhohldiele:
Nein
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.018 kg


