FISCHER AUSTRIA - Sechskantmutter A4 MU M10 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 559703
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Gewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962423365
Sonepar Artikelnummer
120970818
Hersteller Artikelnummer
559703
Hersteller Typ
MU M10 A4
Hersteller Artikel Nr.:
559703
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
#10
Schlüsselweite:
17 mm
Linksgewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.011 kg


