FISCHER AUSTRIA - Sechskantmutter A4 MU M8 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 559702
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962423358
Sonepar Artikelnummer
120970817
Hersteller Artikelnummer
559702
Hersteller Typ
MU M8 A4
Hersteller Artikel Nr.:
559702
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindemaß (imperial):
#8
Schlüsselweite:
13 mm
Linksgewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.005 kg


