FISCHER AUSTRIA - Sechskantmutter MU M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079735
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209797358
Sonepar Artikelnummer
120908093
Hersteller Artikelnummer
079735
Hersteller Typ
MU M10 SECHSKANTMUTTER
Hersteller Artikel Nr.:
079735
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
04 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
#10
Schlüsselweite:
17 mm
Linksgewinde:
Ja
Höhe:
8 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.011 kg


