FISCHER AUSTRIA - Sechskantmutter MU M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024650
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209246504
Sonepar Artikelnummer
120907973
Hersteller Artikelnummer
024650
Hersteller Typ
MU M 12 GVZ MUTTER
Hersteller Artikel Nr.:
024650
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
04 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindemaß (imperial):
#12
Schlüsselweite:
19 mm
Linksgewinde:
Ja
Höhe:
10 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.016 kg


