FISCHER AUSTRIA - Sechskantmutter MU M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 557297
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Gewindemaß (metrisch) - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8001132572979
Sonepar Artikelnummer
120908094
Hersteller Artikelnummer
557297
Hersteller Typ
SECHSKANTMUTTER MU M16
Hersteller Artikel Nr.:
557297
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindemaß (metrisch):
16
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Schlüsselweite:
24 mm
Linksgewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181699
Gewicht:
0.029 kg


