FISCHER AUSTRIA - Sechskantmutter MU M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 535532
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Gewindemaß (metrisch) - 20
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962240511
Sonepar Artikelnummer
120908095
Hersteller Artikelnummer
535532
Hersteller Typ
MU M20 SECHSKANTMUTTER
Hersteller Artikel Nr.:
535532
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindemaß (metrisch):
20
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Schlüsselweite:
30 mm
Linksgewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181699
Gewicht:
0.057 kg


