FISCHER AUSTRIA - Sechskantmutter MU M24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 535534
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Gewindemaß (metrisch) - 24
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962240528
Sonepar Artikelnummer
120908096
Hersteller Artikelnummer
535534
Hersteller Typ
MU M24 SECHSKANTMUTTER
Hersteller Artikel Nr.:
535534
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindemaß (metrisch):
24
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Schlüsselweite:
36 mm
Linksgewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181699
Gewicht:
0.100 kg


