FISCHER AUSTRIA - Sechskantmutter MU M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079733
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209797334
Sonepar Artikelnummer
120908092
Hersteller Artikelnummer
079733
Hersteller Typ
MU M6 SECHSKANTMUTTER
Hersteller Artikel Nr.:
079733
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
04 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindemaß (imperial):
#6
Schlüsselweite:
10 mm
Linksgewinde:
Ja
Höhe:
5 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.002 kg


