FISCHER AUSTRIA - Sechskantmutter MU M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079734
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209797341
Sonepar Artikelnummer
121210181
Hersteller Artikelnummer
079734
Hersteller Typ
MU M8 SECHSKANTMUTTER
Hersteller Artikel Nr.:
079734
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindemaß (imperial):
#8
Schlüsselweite:
13 mm
Linksgewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.005 kg


