FISCHER AUSTRIA - Sechskantschraub SKS M8X20 AZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 505614
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 8
Senkkopf - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8001132013427
Sonepar Artikelnummer
121366428
Hersteller Artikelnummer
505614
Hersteller Typ
505614
Hersteller Artikel Nr.:
505614
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
8
Senkkopf:
Nein
Gewindemaß (imperial):
#8
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181575
Gewicht:
1.220 kg


