FISCHER AUSTRIA - Sechskantschraube A4 SKS M10 x 25 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 570687
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962507430
Sonepar Artikelnummer
121394677
Hersteller Artikelnummer
570687
Hersteller Typ
SKS M10x25 A4 Sechskantschraube
Hersteller Artikel Nr.:
570687
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Senkkopf:
Nein
Ansenkung:
180 °
Gewindemaß (imperial):
#10
Gewindelänge:
25 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181575
Gewicht:
0.024 kg


