FISCHER AUSTRIA - Sechskantschraube A4 SKS M12 x 30 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 559705
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962423389
Sonepar Artikelnummer
120970820
Hersteller Artikelnummer
559705
Hersteller Typ
SKS M12 x 30 A4
Hersteller Artikel Nr.:
559705
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
12
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Senkkopf:
Nein
Ansenkung:
180 °
Gewindemaß (imperial):
#12
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181575
Gewicht:
0.040 kg


