FISCHER AUSTRIA - Sechskantschraube fvz SKS M10 x 16 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 571694
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 10
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Senkkopf - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962514827
Sonepar Artikelnummer
121394671
Hersteller Artikelnummer
571694
Hersteller Typ
SKS M10x16 fvz Sechskantschraube
Hersteller Artikel Nr.:
571694
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Senkkopf:
Nein
Ansenkung:
180 °
Gewindemaß (imperial):
#10
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.020 kg


