FISCHER AUSTRIA - Sechskantschraube fvz SKS M12 x 20 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 570683
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 12
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Senkkopf - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962507393
Sonepar Artikelnummer
121394672
Hersteller Artikelnummer
570683
Hersteller Typ
SKS M12x20 fvz Sechskantschraube
Hersteller Artikel Nr.:
570683
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
12
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Senkkopf:
Nein
Ansenkung:
180 °
Gewindemaß (imperial):
#12
Gewindelänge:
20 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.032 kg


